- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ナベビス susのおすすめ人気ランキング
ナベビス susのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新325件の「ナベビス sus」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイディング用ビス」、「ステンレス タッピング ネジ」、「H鋼ビス」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
ステンレス
仕様
±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
材質
SUS430
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじ径
M4
材質
ステンレス製(SUS410)
下穴ドリル径(mm)
3.5
表面処理
パシペート
その他
パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。
使用方法
パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]。1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)。1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状
ナベ頭
寸法d(mm)
4
頭部形状
なべ
頭径(mm)
7.2
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
ナベ
穴の形状
プラスマイナス
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工
材質
ステンレス(SUS410)
径(Φmm)
4.2
頭径(Φmm)
10
ねじの呼び
M4.2
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼び
M5
穴の形状
十字穴
仕上
ステンレスコーティング
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
材質
ステンレス(SUS410)
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)2.3~9.0
頭部形状
ナベ
強度(Nm)
ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)
13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部形状
ナベ
材質
SUS316L
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
頭部形状
なべ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
ナベ
JIS規格
JIS B 1111規格品
穴の形状
十字穴
強度区分
A2-50
用途金属素材用
頭部形状
ナベ
材質/仕上
ステンレス(SUS305J1、XM7)
穴の形状
十字穴
JIS規格
JIS B 1122規格品
材質
SUS410
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
エスコ品番
EA949AR-425
長さ(mm)
25
ねじ径
M4
頭部形状
ナベ頭
1パック(20本)
¥350
税込¥385
当日出荷